曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4072種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
4072種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25054447CDM2UZ20-25Z1-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,530
12,077
13,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054456CDM2UZ20-25Z1-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,180
9,115
10,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054465CDM2UZ20-25Z1-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,530
12,077
13,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054481CDM2UZ20-25Z1-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,180
9,115
10,027(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054490CDM2UZ20-25Z1-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,910
13,101(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054499CDM2UZ20-25Z1-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,026
9,929(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054508CDM2UZ20-25Z1-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,510
13,962
15,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054517CDM2UZ20-25Z1-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,170
10,064
11,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054526CDM2UZ20-25Z1-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,385
13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054535CDM2UZ20-25Z1-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,340
9,269
10,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054551CDM2UZ20-25Z1-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,385
13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054560CDM2UZ20-25Z1-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,340
9,269
10,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054569CDM2UZ20-25Z1-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,860
12,385
13,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054578CDM2UZ20-25Z1-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,340
9,269
10,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054587CDM2UZ20-25Z1-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
16,390
14,667
16,134(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054596CDM2UZ20-25Z1-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,610
10,410
11,451(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054605CDM2UZ20-25Z1-A96-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,103
11,113(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054621CDM2UZ20-25Z1-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,080
8,128
8,941(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054630CDM2UZ20-25Z1-A93-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,110
9,962
10,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054639CDM2UZ20-25Z1-A93S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,970
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054648CDM2UZ20-25Z1-A90-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,790
8,744
9,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054657CDM2UZ20-25Z1-A90S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
8,310
7,449
8,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054666CDM2UZ20-25Z1-B54-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
14,960
13,538
14,892(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054675CDM2UZ20-25Z1-B54S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,890
9,846
10,831(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054691CDM2UZ20-25Z1-B64-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,090
11,705
12,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054700CDM2UZ20-25Z1-B64S-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,960
8,936
9,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054709CDM2UZ20-25Z1-C73C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,310
11,846
13,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054718CDM2UZ20-25Z1-C73CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,070
9,000
9,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054727CDM2UZ20-25Z1-C80C-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
13,200
11,705
12,876(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054736CDM2UZ20-25Z1-C80CS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,010
8,936
9,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054745CDM2UZ20-25Z1-B59W-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,730
14,103
15,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054761CDM2UZ20-25Z1-B59WS-XC8525つきロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,280
10,128
11,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054770CDM2UZ20-25Z1-V-M9N-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,577
13,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054779CDM2UZ20-25Z1-V-M9NS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,780
9,615
10,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054788CDM2UZ20-25Z1-V-M9P-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,140
12,577
13,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054797CDM2UZ20-25Z1-V-M9PS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,780
9,615
10,577(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054806CDM2UZ20-25Z1-V-M9B-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,920
12,397
13,637(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054815CDM2UZ20-25Z1-V-M9BS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,670
9,526
10,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054831CDM2UZ20-25Z1-V-H7C-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,120
14,462
15,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054840CDM2UZ20-25Z1-V-H7CS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,770
10,551
11,606(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054849CDM2UZ20-25Z1-V-M9NW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,470
12,885
14,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054858CDM2UZ20-25Z1-V-M9NWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,950
9,769
10,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054867CDM2UZ20-25Z1-V-M9PW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,470
12,885
14,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054876CDM2UZ20-25Z1-V-M9PWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,950
9,769
10,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054885CDM2UZ20-25Z1-V-M9BW-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
14,470
12,885
14,174(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054901CDM2UZ20-25Z1-V-M9BWS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,950
9,769
10,746(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054910CDM2UZ20-25Z1-V-H7NF-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
17,000
15,167
16,684(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054919CDM2UZ20-25Z1-V-H7NFS-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,910
12,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054928CDM2UZ20-25Z1-V-A96-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,603
11,663(税込)
3日以内出荷
返品不可
25054937CDM2UZ20-25Z1-V-A96S-XC8525つきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
9,680
8,628
9,491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする