エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2068種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2068種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
取付支持金具
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25260071CM2B20-25Z1-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
5,280
4,782
5,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260080CM2B20-25Z1-V-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
5,890
5,282
5,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260089CM2B20-25Z1-W-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,110
5,538
6,092(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260098CM2B20-25Z1-Q-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
5,890
5,321
5,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260107CM2B20-25FZ1-XC8525Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
5,280
4,782
5,260(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260116CM2B20-50Z1-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
5,610
5,026
5,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260125CM2B20-50Z1-V-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,220
5,526
6,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260141CM2B20-50Z1-W-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,440
5,769
6,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260150CM2B20-50Z1-Q-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
6,220
5,564
6,120(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260159CM2B20-50FZ1-XC8550Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
5,610
5,026
5,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260168CM2B20-75Z1-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
5,940
5,269
5,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260177CM2B20-75Z1-V-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,550
5,756
6,332(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260186CM2B20-75Z1-W-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,770
6,013
6,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260195CM2B20-75Z1-Q-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
6,550
5,808
6,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260211CM2B20-75FZ1-XC8575Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
5,940
5,269
5,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260220CM2B20-100Z1-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,270
5,526
6,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260229CM2B20-100Z1-V-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
6,880
6,013
6,614(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260238CM2B20-100Z1-W-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,100
6,269
6,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260247CM2B20-100Z1-Q-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
6,880
6,051
6,656(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260256CM2B20-100FZ1-XC85100Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,270
5,526
6,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260265CM2B20-125Z1-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,600
5,833
6,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260281CM2B20-125Z1-V-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,210
6,321
6,953(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260290CM2B20-125Z1-W-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,430
6,577
7,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260299CM2B20-125Z1-Q-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,210
6,372
7,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260308CM2B20-125FZ1-XC85125Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,600
5,833
6,416(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260317CM2B20-150Z1-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
6,930
6,064
6,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260326CM2B20-150Z1-V-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
7,540
6,564
7,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260335CM2B20-150Z1-W-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
7,760
6,821
7,503(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260351CM2B20-150Z1-Q-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
7,540
6,603
7,263(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260360CM2B20-150FZ1-XC85150Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
6,930
6,064
6,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260369CM2B20-200Z1-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
7,590
6,551
7,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260378CM2B20-200Z1-V-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,200
7,038
7,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260387CM2B20-200Z1-W-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
8,420
7,295
8,025(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260396CM2B20-200Z1-Q-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,200
7,090
7,799(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260405CM2B20-200FZ1-XC85200Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
7,590
6,551
7,206(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260421CM2B20-250Z1-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,250
7,103
7,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260430CM2B20-250Z1-V-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
8,860
7,590
8,349(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260439CM2B20-250Z1-W-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,080
7,846
8,631(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260448CM2B20-250Z1-Q-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
8,860
7,641
8,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260457CM2B20-250FZ1-XC85250Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,250
7,103
7,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260466CM2B20-300Z1-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
8,800
7,526
8,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260475CM2B20-300Z1-V-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,410
8,013
8,814(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260491CM2B20-300Z1-W-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,630
8,269
9,096(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260500CM2B20-300Z1-Q-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
9,410
8,064
8,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260509CM2B20-300FZ1-XC85300Rc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
8,800
7,526
8,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
25260518CM2B20TN-25Z1-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ金具なし
5,280
4,782
5,260(税込)
23日以内出荷
返品不可
25260527CM2B20TN-25Z1-V-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
5,890
5,282
5,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
25260536CM2B20TN-25Z1-W-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
6,110
5,538
6,092(税込)
23日以内出荷
返品不可
25260545CM2B20TN-25Z1-Q-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじロッドエンド
5,890
5,321
5,853(税込)
23日以内出荷
返品不可
25260561CM2B20TN-25FZ1-XC8525NPT基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ金具なし
5,280
4,782
5,260(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする