曜日別特売

The tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ)

The tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベースThe tough 空調風神服チタンフードベスト サイドファン仕様(ウェアのみ) - アタックベース

涼しさを次元拡張するCIRCULATE V(TM)システムを搭載したThe toughからこだわりの新アイテムが登場。目を引くプリントがのった胸ファスナーポケットと、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ1着に注目。

用途
現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
注意
※チタン加工の特性上、摩擦や洗濯に弱く、チタンの脱落の恐れがございます。
※チタンの剥離を軽減するために、取り扱いには次の点をご注意ください。
※ファスナーを閉じ、ネットに入れて洗濯してください。
※つけ置きや手洗いはお避けください。
※弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
※漂白剤(塩素系・酸素系)は絶対にご使用しないでください。
※タンブラー乾燥はしないでください。
全21種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182352217700ベージュS1084262
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352307700ベージュM1124464
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352397700ベージュL1164666
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352487700ベージュLL1204868
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352577700ベージュ3L1245070
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352667700ベージュ4L1285270
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352757700ベージュ5L1325470
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182352917700グレーS1084262
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353007700グレーM1124464
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353097700グレーL1164666
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353187700グレーLL1204868
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353277700グレー3L1245070
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353457700グレー5L1325470
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353617700ブラックS1084262
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353707700ブラックM1124464
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353797700ブラックL1164666
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353887700ブラックLL1204868
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353977700ブラック3L1245070
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
182353367700グレー4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182354067700ブラック4L1285270
オープン
取扱い終了
返品不可
182354157700ブラック5L1325470
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする