曜日別特売

ボルトヒート ファスナーベスト

ボルトヒート ファスナーベスト - コーコス信岡ボルトヒート ファスナーベスト - コーコス信岡ボルトヒート ファスナーベスト - コーコス信岡ボルトヒート ファスナーベスト - コーコス信岡

光吸収発熱綿(アルティメットカーボ)が+8度の発熱効果を発揮。
マイクロカーボンファイバーの電熱ヒーター効果は最大60度。
背中上部と両脇ポケットの計3箇所についている電熱シートが背中とお腹の両側から上半身をあたためます。
防風素材が衣服内への風の侵入を防いで暖かさをキープ。
風を通しにくい前ファスナー仕様。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/スポーツ観戦/カジュアル
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04369071G-8029ネイビーM1064163
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369080G-8029ブラックXXL1305069
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369089G-8029ブラックXL1204668
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369098G-8029ブラックS1003961
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369107G-8029ネイビーS1003961
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369116G-8029ブラックL1124365
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369132G-8029ブラックM1064163
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369141G-8029ネイビーL1124365
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月17日
04369150G-8029ネイビーXXL1305069
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
04369159G-8029ネイビーXL1204668
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする