HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
pH・ORP計
1台で複数の項目が測定できます。
画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。
ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品
標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋
測定範囲
pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃
質量(g)
100
電源
ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目
pH ORP 温度
精度
ORP/±2mV
大きさ
40×26×163mm
校正
pH/自動で1点または2点校正
内容量
1個(1個)
注意
※ORP電極は本体一体型のため交換はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18241889
コンボ-3
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください