EYELA(アイラ/東京理化器械)
オイルバス
保温カバー付のステンレス槽のオイルバスです。
付属品
棚板 攪拌子(8Φ×50mm)
材質
槽:SUS304
使用温度範囲(℃)
室温+5~250
温度調節
PID制御 オートチューニング付
温度調節精度(℃)
±0.3(200・撹拌時)
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
電源
内寸(mm)
ヒーター容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243971
OHB-1100S
約1.7
約1.1
AC100V 3.5A
123Φ×95
310
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18243980
OHB-2100S
約2.6
約2.8
AC100V 4.6A
166Φ×130
420
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。