アラム
PFAビーカー 手付タイプ
材質
PFA
耐熱温度(℃)
260
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244488
1000mL
1000
中央部胴径×全高:107Φ×162mm
126Φ
¥
28,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244497
2000mL
2000
中央部胴径×全高:143Φ×201mm
160Φ
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください