アラム
PFAビーカー
継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。
材質
PFA
耐熱温度(℃)
260
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
口径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18244418
30mL
30
中央部胴径×全高:38Φ×57mm
42.5Φ
36Φ
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244427
50mL
50
中央部胴径×全高:42Φ×61mm
50Φ
40Φ
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244436
100mL
100
中央部胴径×全高:57Φ×71mm
70Φ
54Φ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244445
200mL
200
中央部胴径×全高:68Φ×86mm
85Φ
65Φ
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244461
300mL
300
中央部胴径×全高:79Φ×100mm
95Φ
75Φ
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244470
500mL
500
中央部胴径×全高:95Φ×120mm
113Φ
191Φ
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18244479
1000mL
1000
中央部胴径×全高:116Φ×129mm
140Φ
112Φ
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください