MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R)) - アラム

食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。
芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。

材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25内容量1個(1個)
注意
※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合が あります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
ヘラ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18243919SS-H-BK【ヘラ】97×20070
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
18243928LS-H-BK【ヘラ】130×21080
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
18243937LL-H-BK【ヘラ】130×35080
7,600
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする