ガス置換電気炉

ガス置換電気炉 - SKメディカル電子

被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。
大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。
炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。
最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。
新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。

仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台(1台)
注意
※真空ポンプ・不活性ガス設備・排出チューブは付属していません。
※別売で油回転真空ポンプ(到達圧力0.67Pa)、ドライ真空ポンプ(到達圧力1220Pa)もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18243946VF-5000
1,595,000
1,498,000
1,647,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする