NIKKO(ニッコー)[陶器]
TPX(R)メスシリンダー
ガラスのような透明度を持ち、耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
TPX 刻印目盛
使用温度範囲(℃)
20~170
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240805
20mL
胴外径×全高:18Φ×190
20
0.2
¥650
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18240821
50mL
胴外径×全高:25Φ×202
50
0.5
¥760
取扱い終了
代替品有
18240830
1000mL
胴外径×全高:70Φ×414
1000
10
¥3,580
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください