NIKKO(ニッコー)[陶器]
PPメスシリンダー
材質
PP
使用可能温度範囲
0~121℃
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18240760
10mL
胴外径×全高:14Φ×161
10
0.1
¥500
¥
489
¥538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18240769
20mL
胴外径×全高:17Φ×191
20
0.2
¥610
¥
599
¥659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18240778
50mL
胴外径×全高:24Φ×218
50
0.5
¥750
¥
739
¥813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18240787
100mL
胴外径×全高:33Φ×247
100
1
¥820
¥
799
¥879
(税込)
翌日出荷
18240796
500mL
胴外径×全高:54Φ×358
500
5
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください