曜日別特売

NMRサンプルチューブ

NMRサンプルチューブ - ケニスNMRサンプルチューブ - ケニス

NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。

厚さ(mm)0.38入数10本内容量1組(10本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×全長(mm)
精度(真円度)
測定周波数
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18243901NES-600(10本)4.950Φ(±0.018) ×178±0.01mm~600MHz±0.025
7,200
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
18243910NLS-800(10本)4.956Φ(±0.008) ×178±0.004mm~800MHz±0.015
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする