ケニス
アイスクラッシャー
手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。
生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
寸法(mm)
316×260×317
質量(kg)
5
能力
0.6kg/min
目の粗さ
【クラッシュ】約12mm塊
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18243955
HA-1700
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください