曜日別特売

ガラスろ紙(GF-75)

ガラスろ紙(GF-75) - アドバンテック

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。

厚さ(mm)0.35質量(g)60/m2入数(枚)100用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用グレードGF-75内容量1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824535521mm(100枚)21mmΦ
5,790
5,698
6,268(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1824537124mm(100枚)24mmΦ
5,790
5,698
6,268(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1824538026mm(100枚)26mmΦ
8,050
7,998
8,798(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1824538937mm(100枚)37mmΦ
9,200
9,198
10,118(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245398125mm(100枚)125mmΦ
40,060
39,980
43,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする