アドバンテック
ガラスろ紙(DP-70)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
厚さ(mm)
0.52
質量(g)
170/m2
用途例
蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタ
グレード
DP-70
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18245861
21mm(50枚)
1箱(50枚)
50
21mmΦ
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245870
24mm(50枚)
1箱(50枚)
50
24mmΦ
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245879
25mm(50枚)
1箱(50枚)
50
25mmΦ
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245888
26mm(50枚)
1箱(50枚)
50
26mmΦ
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245897
37mm(50枚)
1箱(50枚)
50
37mmΦ
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245906
45mm(50枚)
1箱(50枚)
50
45mmΦ
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245915
55mm(50枚)
1箱(50枚)
50
55mmΦ
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245931
70mm(50枚)
1箱(50枚)
50
70mmΦ
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245940
110mm(50枚)
1箱(50枚)
50
110mmΦ
¥
10,420
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245949
125mm(50枚)
1箱(50枚)
50
125mmΦ
¥
13,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245958
150mm(50枚)
1箱(50枚)
50
150mmΦ
¥
18,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245967
300×300mm(10枚)
1箱(10枚)
10
300×300mm
¥
13,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。