アドバンテック
ガラスろ紙(GB-140)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)
0.56
質量(g)
140/m2
入数(枚)
100
用途例
排水中の懸濁物質(SS)の測定
グレード
GB-140
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18245258
21mm(100枚)
21mmΦ
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245267
24mm(100枚)
24mmΦ
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245276
26mm(100枚)
26mmΦ
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245285
37mm(100枚)
37mmΦ
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245301
45mm(100枚)
45mmΦ
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245310
47mm(100枚)
47mmΦ
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245319
125mm(100枚)
125mmΦ
¥
25,890
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。