アドバンテック
ガラスろ紙(GC-50)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
48/m2
入数(枚)
100
用途例
液体シンチレーション計測用
グレード
GC-50
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18245328
21mm(100枚)
21mmΦ
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245337
26mm(100枚)
26mmΦ
¥
4,190
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245346
45mm(100枚)
45mmΦ
¥
5,370
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。