ガラスろ紙(GA-55)

ガラスろ紙(GA-55) - アドバンテック

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。

厚さ(mm)0.21質量(g)55/m2入数(枚)100用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用グレードGA-55内容量1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824524024mm(100枚)24mmΦ
1,710
1,709
1,880(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1824524926mm(100枚)26mmΦ
2,340
2,339
2,573(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする