アドバンテック
ガラスろ紙(GB-100R)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)
0.38
質量(g)
95/m2
入数(枚)
100
用途例
大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析
グレード
GB-100R
内容量
1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18245425
21mm(100枚)
21mmΦ
¥
5,850
¥
5,849
¥
6,434
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245441
24mm(100枚)
24mmΦ
¥
6,280
¥
6,279
¥
6,907
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245450
25mm(100枚)
25mmΦ
¥
6,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
18245459
26mm(100枚)
26mmΦ
¥
7,160
¥
7,159
¥
7,875
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245468
37mm(100枚)
37mmΦ
¥
10,700
¥
10,699
¥
11,769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245477
45mm(100枚)
45mmΦ
¥
11,520
¥
11,519
¥
12,671
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245486
47mm(100枚)
47mmΦ
¥
11,520
¥
11,519
¥
12,671
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245495
55mm(100枚)
55mmΦ
¥
15,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
18245511
70mm(100枚)
70mmΦ
¥
22,280
¥
22,279
¥
24,507
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18245520
90mm(100枚)
90mmΦ
¥
29,300
¥
29,299
¥
32,229
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245529
110mm(100枚)
110mmΦ
¥
39,930
¥
39,929
¥
43,922
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18245538
125mm(100枚)
125mmΦ
¥
51,480
¥
51,479
¥
56,627
(税込)
41日以内出荷
返品不可
18245547
150mm(100枚)
150mmΦ
¥
71,240
¥
71,239
¥
78,363
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。