曜日別特売

ガラスろ紙(GC-90)

ガラスろ紙(GC-90) - アドバンテック

硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。

厚さ(mm)0.3質量(g)100/m2入数(枚)100用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集グレードGC-90大きさ45mmΦ内容量1箱(100枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1824540745mm(100枚)
7,220
7,219
7,941(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国100¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方100¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方100¥1,500/税込¥1,650
離島1¥3,000/税込¥3,300
離島100¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする