カクダイ
2ハンドル混合栓
配管に直接接続できます。
接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
上部:0171R(湯水共通)
取付ねじ
先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)
回転角度(°)
スパウト:360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18247708
124-120-CH
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
18247717
124-120-MD
¥
68,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください