リビング
花紋 湯呑
陶磁器製湯呑
リーズナブルでかわいらしいお茶碗
材質
陶磁器
幅(mm)
77
高さ(mm)
103
質量(g)
253
奥行(mm)
77
対応
電子レンジ・食器乾燥機
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253597
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください