リビング
BCマグカップN
通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある
材質
ボーンチャイナ
幅(mm)
120
色
ホワイト
容量(mL)
380
高さ(mm)
95
質量(g)
261
奥行(mm)
80
対応
電子レンジ・食器乾燥機
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18253448
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください