TK-X 協約型端子台

TK-X 協約型端子台 - 日東工業

協約型端子台

付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)材質(基台)ポリアミド極数(P)3内容量1台
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18251445TK123X3P125A
6,550
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする