曜日別特売

BC深型ボール

BC深型ボール - リビング

通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある

材質ボーンチャイナ幅(mm)180ホワイト高さ(mm)50質量(g)290奥行(mm)180規格18cm対応電子レンジ・食器乾燥機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253518-
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする