MROCAT
ペットお散歩ショルダーバッグ
内側はふわふわボア素材でペットもニコニコのお散歩バッグ。
ショルダー長さ調節可能です。
汚れても洗濯できる撥水素材で外出時に大活躍。
ペットの飛び出し防止用ベルト付き。
軽量約340gでお散歩の負担も軽減!
用途
ペットとのお散歩に!
仕様
ペットの飛び出し防止用ベルト付き
材質
【表】ポリエステル100%(撥水加工生地)【中】ポリエステル100%(ポリワタ)【裏】ポリエステル100%(北極ボア)
色
イエロー
質量(g)
約340
サイズ(cm)
約45×45×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18249686
HZ009-YE
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください