TANKPULL(タンクプル)

TANKPULL(タンクプル) - KEEPER LINE

今までのKEEPERLINE製品とは異なり、飛距離などの使用感を追求したアイテム。その中でも一番に特化したポイントは「比重」。近年話題の琵琶湖や河川リザーバーなどフィールドを問わず釣果をたたき出している2ジャーク1ポーズのノーシンカー専用アイテムになります。 <ソルト配合48%、二重構造>超高比重を目指し、成型できる限界までソルトの配合に挑戦しました。ボディ部分のソルト配合率は驚愕の48%まで配合することに成功、その結果重量は19g越えを達成。ソルトボディの身切れや使用中にソルトが溶け出してしまう難点をカバーする為、ソルト配合マテリアル成型後ノンソルトマテリアルでボディ全体コーティングすることで身切れとソルトの溶け出しを軽減。また、ボディ表面がツルツルに仕上がり。水中でのジャークした際に綺麗なドックウォークアクションを実現しました。 <テール部分/KLマテリアル>2ジャーク1ポーズの釣りの特性上、ステイ(放置状態)が多くなってしまいます。ステイ中にわずかな流れやバスが近くを通った際に生まれる水流でほんの少し自然と誘えるよう、テール部分を装着。より小さな水流でもしっかりと動くよう、このテール部分には食わせに特化したシーズシャッドやシーズストレートと同じKLマテリアルを採用しています。

寸法(inch)3.8自重(g)19入数(本)4内容量1パック(4本×1パック)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様をよくご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18250998#00 GBK#00 GBK
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251007#2 ウォーターメロン#2 ウォーターメロン
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251016#4 グリパン#4 グリパン
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251025#6 アメザリ#6 アメザリ
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251041#7 ブラックシルバー#7 ブラックシルバー
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251050#8 グリパンレッド#8 グリパンレッド
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251059#14 ブラックブルー#14 ブラックブルー
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
18251068#15 グリパンブルー#15 グリパンブルー
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18250998#00 GBK17417998#00 GBK#00 GBK TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17417998TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251007#2 ウォーターメロン17418007#2 ウォーターメロン#2 ウォーターメロン TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418007TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251016#4 グリパン17418016#4 グリパン#4 グリパン TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418016TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251025#6 アメザリ17418025#6 アメザリ#6 アメザリ TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418025TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251041#7 ブラックシルバー17418041#7 ブラックシルバー#7 ブラックシルバー TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418041TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251050#8 グリパンレッド17418050#8 グリパンレッド#8 グリパンレッド TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418050TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251059#14 ブラックブルー17418059#14 ブラックブルー#14 ブラックブルー TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418059TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
18251068#15 グリパンブルー17418068#15 グリパンブルー#15 グリパンブルー TANKPULL(タンクプル) KEEPER LINE 17418068TANKPULL(タンクプル)KEEPER LINE1パック(4本)
989
税込1,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする