曜日別特売

CJライト

CJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHTCJライト - CJ・LIGHT

取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!
塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。
メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。
センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!

用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36内容量1個
注意
※購入前にはブラケットの確認をお願いします。標準品での取付できるエアーキャップのサイズは35mm程度までとお考え下さい。それ以上のエアーキャップの寸法でしたらCJライトの「大」をお求めください。
※CJ ライトブラケット「大」の内径は 47.8mmとなっておりますが、主に外資系スプレーガン(デビルビス・SATA )のエアーキャップにつきましては大口径の機種もあり、その場合にはCJ ライト「大」をお求めください。
※スプレーガンの確認は出来かねますのでお客様自身購入前にご確認をお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18253956CJ-010001ブラック標準
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18253965CJ-010001ゴールド標準
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18253981CJ-010001ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18253990CJ-010001ゴールド
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする