ヤマト科学
ウォーターバス
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品
リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板
質量(kg)
約12
寸法
開口部径:115mmΦ
使用温度範囲(℃)
室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)
容量(L)
約14
電源
AC100V 13A
有効内寸(mm)
468×260×66
内寸幅(mm)
468
穴数
2列6個
安全装置
過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー
大きさ
565×437×214mm
ヒーター容量(kW)
1.3
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18255128
BS660
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください