曜日別特売

ウォーターバス

ウォーターバス - ヤマト科学

ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。
電源ヒューズが標準装備されています。
本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。

仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255277BMS400
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする