曜日別特売

ウォーターバス

ウォーターバス - EYELA(アイラ/東京理化器械)

少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。
マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。

材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255137SB-350
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする