ケニス
インサート
仕様
●参考P/N(Agilent):5181-1270●参考P/N(Waters):WAT094170
材質
ガラス
形状
脚付
容量(mL)
0.1
タイプ
インサート
大きさ
5.7×29mm
入数
100本
内容量
1組(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18254830
06090865-100(0.1mL 100本)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください