アンプル培地

アンプル培地 - Merck(メルクミリポア)

便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。
取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。
微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。

仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2~8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli容量(mL)2×50本保管環境冷蔵培地名m-ColiBlue24 液状培地有効期限製造より12ヶ月内容量1箱(50本)
注意
※有効期限は製造日からとなり、開封後は保証の限りではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18254875M00PMCB24(50本)
26,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国10¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方10¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方10¥2,100/税込¥2,310
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする