ガードナー
クリーンスーツ
ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。
低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
色
ホワイト
タイプ
フードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム
規格
ISOクラス5(クラス100)
内容量
1着(1着)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256826
CB1025 3L 男性用
3L
98~106
172~179
80~88
100~108
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18256835
CB1025 LL 男性用
LL
94~102
172~179
76~84
96~104
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18256851
CB1025 L 男性用
L
90~98
167~174
72~80
92~100
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18256860
CB1025 M 男性用
M
86~94
162~169
68~76
88~96
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください