日本製紙クレシア
クリーンガード続服 CX
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
フード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
胸囲(cm)
94~102
身長(cm)
174~180
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18258488
CX-LL24(24着)
1箱(24枚)
24 (1着/パック)
¥
31,680
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18258479
CX-LL
1枚(1枚)
1
¥
1,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください