曜日別特売

サンプル管

サンプル管 - マルエム[理化学・容器]

確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。
押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。

材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP)透明RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全高は瓶のみの高さです。
全10種類を絞り込む
容量(mL)
口内径(Φmm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口内径(Φmm)
入数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255828No.2(5mL 100本)1組(100本)518×40(蓋除く)13100
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255837No.3(10mL 100本)1組(100本)1021×45(蓋除く)14.8100
9,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255846No.4(14mL 50本)1組(50本)1424×50(蓋除く)1750
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255855No.5(20mL 50本)1組(50本)2027×55(蓋除く)1750
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255871No.6(30mL 50本)1組(50本)3030×63(蓋除く)20.850
8,300
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255880No.7(50mL 50本)1組(50本)5035×78(蓋除く)25.850
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18255889No.8(110mL 50本)1組(50本)11040×120(蓋除く)25.850
15,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257149No.02(2.2mL 200本)1組(200本)2.2(蓋除く)12×3510.3200
10,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257158No.01(3mL 100本)1組(100本)3(蓋除く)15×3510.3100
6,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
18257167No.1(4mL 100本)1組(100本)4(蓋除く)16.5×4011.3100
7,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする