新光化成
グローブボックス
アクリル製のグローブボックスです。
背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。
前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。
開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品
ラテックス手袋(天然ゴム)1双
質量(kg)
17
外寸(mm)
630×450×500
内寸(mm)
620×430×490
コック
2ヶ所 8mmΦ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台(1台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256896
M-1
¥
108,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません