クールプレート

クールプレート - scinics(サイニクス)クールプレート - scinics(サイニクス)

5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。
マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。

温度制御方式デジタルPID制御温度精度±0.2℃使用温度範囲(℃)5~105 (無負荷状態)内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
大きさ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256799CP-08585×85126×218×93mm本体のみ 約1.2 コントローラー 約1
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
18256808CP-120120×120160×265×83mm本体のみ 約2.0 コントローラ 約1.1
190,000
189,800
208,780(税込)
120日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする