マイセック
ジャケットドラムヒーター
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様
外装/内装材:シリコンコートガラスクロス
質量(kg)
約8.5
電源(V)
単相AC200
消費電力(W)
1100
制御方式
サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器
コード長さ(m)
3
大きさ
2140×800mm
設定温度(℃)
0~200
内容量
1個(1個)
注意
※室温以下の温度調節は行えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256817
MDJT-200SBI
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください