コニカルビーカー

コニカルビーカー - NIKKO(ニッコー)[陶器]

液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
耐熱性・耐薬品性に優れています。

材質PP使用温度範囲(℃)0~121内容量1個(1個)
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255740100mL100底外径×全高:60Φ×89.5mm50
310
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
18255749500mL500底外径×全高:96Φ×145mm100
740
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18255749500mL39078306-500mL PPコニカルビーカー ニッコー 39078306PPコニカルビーカーニッコー1個
599
税込659
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする