ケニス
クリーン粘着マット
こんなお得な商品も!
粘着マット 弱粘着タイプ
モノタロウ
¥
5,698
税込
¥
6,268
普通粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。
コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
大きさ
600×900mm
粘着力
普通粘着
フィルム厚さ(μm)
50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256930
MAX6090BN(30枚×5マット)
1組(150枚)
30×5マット
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
18256939
MAX6090BN(30枚×10マット)
1組(300枚)
30×10マット
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください