ケニス
クリーン粘着マット(強粘着タイプ)
強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。
コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
使用後は焼却処分できます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
大きさ
600×900mm
粘着力
強粘着
フィルム厚さ(μm)
50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256948
MAX6090BH(30枚×5マット)
1組(150枚)
30×5マット
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
18256957
MAX6090BH(30枚×10マット)
1組(300枚)
30×10マット
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください