曜日別特売

グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様)

グーデン(R)SP耐熱手袋(テクノーラ仕様) - ケニス

耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。
ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。
芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。

材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸タイプ5本指耐熱温度(℃)1000 (素材)入数1双材質(内層)綿内容量1双(1双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18256397EGF-7735
19,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
18256406EGF-77L45
27,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする