ケニスズーム式実体顕微鏡
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。
落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)
質量(kg)約6
タイプ三眼
総合倍率8~50×
大きさ約300×360×400mm
作動距離(mm)100
照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22
対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
内容量1台(1台)