スクールタイマー

スクールタイマー - ケニス

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。
電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。
背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。
「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。

測定範囲0~99分59秒質量(g)290電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示大きさ235×21×145mm設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255670STEX-07P
8,800
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする