アドバンテック
クロマトグラフィー用ろ紙
純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
入数(枚)
100
大きさ
20×400mm
最高使用温度(℃)
120
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
用途例
グレード
灰分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18256501
No.50(100枚)
0.25
140/m2
アミノ酸・タンパク質・脂質の色素の分離・分析
No.50
0.001
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
18256510
No.51B(100枚)
0.17
87/m2
血清、タンパク質の電気泳動、核酸などの分離・分析
No.51B
0.0006
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください