スポイドボトル

スポイドボトル - 瑞穂化成工業スポイドボトル - 瑞穂化成工業スポイドボトル - 瑞穂化成工業スポイドボトル - 瑞穂化成工業

ボトルを絞ると液が出るようになっています。
別売で4色のカラーノズルキャップがございます(標準付属はホワイトです)。

付属品目盛材質PE口内径(Φmm)15入数10本内容量1組(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259136SB-50(50mL 10本)5040Φ×115
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
18259145SB-100(100mL 10本)10048Φ×132
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
18259161SB-250(250mL 10本)25064Φ×157
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18259170SB-500(500mL 10本)50078Φ×190
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする