アトー
タッチパネル式電源装置
高速SDS-PAGEをはじめIEF等多くの電気泳動と高速セミドライブロッティング、ウェット式ブロッティングに対応した電源装置です。
感圧式なので実験用手袋(濡れていないもの)をしたままでも操作可能です。
仕様
表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル
質量(kg)
6
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
出力
0~500V 0~3000mA 最大200W
機能
定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー
大きさ
119×417×224mm
出力端子
並列4組
タイマー
1~999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ
安全機能
ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0~9表示
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18259450
PowerStation Ghibli Ⅰ
¥
248,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
5
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
5
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
5
¥
3,000
/
税込
¥
3,300