センサヘッド

センサヘッド - 堀場製作所センサヘッド - 堀場製作所センサヘッド - 堀場製作所センサヘッド - 堀場製作所センサヘッド - 堀場製作所
内容量1個(1個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定項目
ケーブル長(m)
校正
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18259240300-D-2DO(mg/L) DO(%) O2 温度2DO:2点 温度:1点
142,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259249300-C-2電気伝導率 塩分濃度 全溶存固形物量 抵抗率 温度2伝導率:4点(自動)/5点(手動) 塩分濃度:1点 温度:1点
24,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259258300-C-5電気伝導率 塩分濃度 全溶存固形物量 抵抗率 温度5伝導率:4点(自動)/5点(手動) 塩分濃度:1点 温度:1点
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259267300-P-5pH mV 温度5pH:5点 温度:1点
27,900
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259276300-D-5DO(mg/L) DO(%) O2 温度5DO:2点 温度:1点
148,900
148,880
163,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259285300-I-2イオン濃度 mV 温度2イオン:5点 温度1点
24,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
18259301300-O-2ORP 温度2ORP:1点 温度:1点
24,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする